Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, χάλυβας, απλός
DIN 9021, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΗ DIN9021 Φ13,0ΜΜ
Αρ. είδους 041712
EAN 4011231365383
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |