Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, χάλυβας, απλός

DIN 9021, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΗ DIN9021 Φ10,5ΜΜ

Αρ. είδους 041710

EAN 4011231365352

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 041710

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο