Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΡΔΙΑ DIN9021 A4 M16

Αρ. είδους 04129216
EAN 4058794900170

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 04129216
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

50 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο