Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
ΡΟΔΕΛΑ-DIN9021-A4-D3,2

Αρ. είδους 0412923
EAN 4038898275312

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 0412923

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M3

Εσωτερική διάμετρος (d1)

3,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9 mm

Πάχος (h1)

0,8 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο