Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 A4 D10,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |