Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
ΡΟΔΕΛΕΣ A4 DIN9021 13,0

Αρ. είδους 04129212
EAN 4058794900194

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 04129212
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο