Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 9021, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 17X40X6

Αρ. είδους 041616 40
EAN 4011231365017
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

40 mm

Πάχος (h1)

6 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες