Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 9021, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 140HV Γ/Β D8,4

Αρ. είδους 04168

EAN 4011231365253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 04168
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

24 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο