Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 9021, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 140HV Γ/Β D26,0
Αρ. είδους 041626
EAN 4046778733395
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 26 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 72 mm |
Πάχος (h1) | 5 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |