Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 A2 D22,0

Αρ. είδους 041920

EAN 4058794907216

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 041920

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Εσωτερική διάμετρος (d1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

60 mm

Πάχος (h1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο