Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 A2 D13,0

Αρ. είδους 041912

EAN 4058794907148

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 041912

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 9021

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο