Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 9021, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΡΟΔΕΛΕΣ A2 DIN9021 3,7 ΓΙΑ Μ3,5
Αρ. είδους 041935
EAN 4058794907230
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3.5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 11 mm |
Πάχος (h1) | 0,8 mm |
Πρότυπα | DIN 9021 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |