Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 84, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ DIN84 A4 M5X6
Αρ. είδους 02895 6
EAN 4058794787146
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk ) | 8,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,3 mm |
Πρότυπα | DIN 84 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με κυλινδρική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |