Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 84, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ DIN84 A4 M5X10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Longitud (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk ) | 8.5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3.3 mm |
Standards | DIN 84 |
Materiaal | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Surface | Απλός |
RoHS-compliant | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με κυλινδρική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0.8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |