Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 84, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΚΥΛ.ΚΕΦ.DIN84 A4/70 Μ5Χ30

Αρ. είδους 02895 30
EAN 4024835090056

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

30 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk )

8,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Πρότυπα

DIN 84

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με κυλινδρική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή