Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή

DIN 84, πολυαμίδιο 6.6
(ΕΠ)ΒΙΔΑ DIN 84 ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6,6 Μ4Χ40

Αρ. είδους 02784 40
EAN 4045727835364

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή

Αρ. είδους 02784 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 84, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk )

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,6 mm

Πρότυπα

DIN 84

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με κυλινδρική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή