Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, χάλυβας 4.8, απλός

DIN 84, απλός χάλυβας 4.8
ΒΙΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ DIN84 4.8 M5X16

Αρ. είδους 004005 16
EAN 4038898766001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, χάλυβας 4.8, απλός

Αρ. είδους 004005 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk )

8,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Πρότυπα

DIN 84

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Με κυλινδρική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm