Κυλινδρική κεφαλή με εγκοπή DIN 84, χάλυβας 4.8, απλός
DIN 84, απλός χάλυβας 4.8
ΒΙΔΑ CYL DIN84 4.8 M5X100
Αρ. είδους 004005 100
EAN 4053478183764
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 84 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1207. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (η ονομαστική Ø
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk ) | 8,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,3 mm |
Πρότυπα | DIN 84 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Με κυλινδρική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |