Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7991, χάλυβας 010,9, απλός

DIN 7991, χάλυβας 010.9 απλός
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ DIN7991 10.9 IH4 M6X70

Αρ. είδους 412386 70
EAN 4054458584595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7991, χάλυβας 010,9, απλός

Αρ. είδους 412386 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991. Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες. (Ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | Ονομαστική διάμετρος M18, M22, M24). Για νέα σχέδια, συνιστάται η χρήση της πιο συνηθισμένης έκδοσης ISO.



Γωνία φρεζαρίσματος:


M3 - M20: 90°


M22 και M24: 60°



Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS4

Πρότυπα

DIN 7991

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή