Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7991, χάλυβας 010,9, απλός
DIN 7991, χάλυβας 010.9 απλός
ΒΙΔΑ ΦΡ ALLEN DIN7991 010.9 IH3 M5X8
Αρ. είδους 412385 8
EAN 4054458584472
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991. Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες. (Ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | Ονομαστική διάμετρος M18, M22, M24). Για νέα σχέδια, συνιστάται η χρήση της πιο συνηθισμένης έκδοσης ISO.
Γωνία φρεζαρίσματος:
M3 - M20: 90°
M22 και M24: 60°
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS3 |
Πρότυπα | DIN 7991 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 010.9 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |