Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάτρητη επίπεδη ροδέλα DIN 7989-1, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ. Για χαλύβδινες και μεταλλικές κατασκευές

DIN 7989-1 , χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ DIN7989/1C Θ/Γ Μ27

Αρ. είδους 007402 27
EAN 4046778026985

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διάτρητη επίπεδη ροδέλα DIN 7989-1, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ. Για χαλύβδινες και μεταλλικές κατασκευές

Αρ. είδους 007402 27
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
Γαλβανισμός με εμβάπτιση εν θερμώ = θερμικός γαλβανισμός

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στην αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία λόγω του γαλβανισμού με εμβάπτιση εν θερμώ.


Οι ροδέλες προορίζονται για χρήση με βίδες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7968, DIN 7969 και DIN 7990 σε συνδυασμό με παξιμάδια σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 4032 και DIN EN ISO 4034.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M27

Εσωτερική διάμετρος (d1)

30 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

50 mm

Πάχος (h1)

8 mm

Πρότυπα

DIN 7989-1

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

100 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Χαλύβδινη κατασκευή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες