Διάτρητη επίπεδη ροδέλα DIN 7989-1, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ. Για χαλύβδινες και μεταλλικές κατασκευές
DIN 7989-1 , χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7989/1 Θ/Γ Μ24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γαλβανισμός με εμβάπτιση εν θερμώ = θερμικός γαλβανισμός
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στην αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία λόγω του γαλβανισμού με εμβάπτιση εν θερμώ.
Οι ροδέλες προορίζονται για χρήση με βίδες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7968, DIN 7969 και DIN 7990 σε συνδυασμό με παξιμάδια σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 4032 και DIN EN ISO 4034.
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 26 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 8 mm |
Πρότυπα | DIN 7989-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Χαλύβδινη κατασκευή |