Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

DIN 7984, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ-CYL-DIN7984-A2/070-HS2-M3X35

Αρ. είδους 02923 35
EAN 4061338441923

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 02923 35

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 3506-1.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M3

Μήκος (l1)

35 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

5,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 7984

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους (d2)

3 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

12 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή