Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, χάλυβας 8.8, απλός

DIN 7984, απλός χάλυβας 08.8
ΒΙΔΑ ALLEN DIN7984 08.8 IH2,5 M4X10

Αρ. είδους 00854 10
EAN 4038898359296

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, χάλυβας 8.8, απλός

Αρ. είδους 00854 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,8 mm

Πρότυπα

DIN 7984

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

08.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

10 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή