Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 7984, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 08.8
ΒΙΔΑ-ALLEN-DIN7984-08.8-HS2,5-A2K-M4X16

Αρ. είδους 008504 16
EAN 4038898322184

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,8 mm

Πρότυπα

DIN 7984

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

08.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

14 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή