Βίδες με χαμηλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7984, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)
DIN 7984, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 08.8, κίτρινος
ΒΙΔΑ ALLEN DIN7984 8.8 IH14 A3C M20X100
Αρ. είδους 0085920100
EAN 4045727702024
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M20 |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 30 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 11 mm |
Πρότυπα | DIN 7984 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 08.8 |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Τύπος κεφαλής | Υποδοχή με χαμηλή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS14 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 46 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |