Ροδέλα ασφαλείας Για βίδες με κυλινδρική κεφαλή, DIN 7980, χάλυβας με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου
DIN 7980, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ.,
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN7980 MZN D20,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδιαίτερα κατάλληλη για φρεζαριστή τοποθέτηση της βίδας
- Σε συνδυασμό με βίδες με μικρή κυλινδρική και εξαγωνική κεφαλή (DIN 84, 85, 912)
- Μικρή εξωτερική διάμετρος σε σύγκριση με το DIN 127
Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 20,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30,6 mm |
Ύψος (h1) | 10,6 mm |
Πάχος (s1) | 4,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Πρότυπα | DIN 7980 |