Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας Για βίδες με κυλινδρική κεφαλή, DIN 7980, χάλυβας με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

DIN 7980, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ.,
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN7980 MZN D16,2

Αρ. είδους 044316
EAN 4011231383875

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδιαίτερα κατάλληλη για φρεζαριστή τοποθέτηση της βίδας


  • Σε συνδυασμό με βίδες με μικρή κυλινδρική και εξαγωνική κεφαλή (DIN 84, 85, 912)

  • Μικρή εξωτερική διάμετρος σε σύγκριση με το DIN 127
Ανακοίνωση

Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

24,4 mm

Ύψος (h1)

8,25 mm

Πάχος (s1)

3,5 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρότυπα

DIN 7980

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες