Ροδέλα ασφαλείας DIN 7980, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
DIN 7980, ανοξείδωτος χάλυβας, A2
ΓΚΡΟΒΕΡ A2 DIN7980 M 12
Αρ. είδους 04470112
EAN 4058794896213
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδιαίτερα κατάλληλη για φρεζαριστή τοποθέτηση της βίδας
- Σε συνδυασμό με βίδες με μικρή κυλινδρική και εξαγωνική κεφαλή (DIN 84, 85, 912)
- Μικρή εξωτερική διάμετρος σε σύγκριση με το DIN 127
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18 mm |
Ύψος (h1) | 5,9 mm |
Πάχος (s1) | 2,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Πρότυπα | DIN 7980 |