Ροδέλα ασφαλείας DIN 7980, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, για βίδες με κυλινδρική κεφαλή
DIN 7980, ανοξείδωτος χάλυβας, A2
ΓΚΡΟΒΕΡ Α2 DIN 7980 M3
Αρ. είδους 0447013
EAN 4058794896350
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδιαίτερα κατάλληλη για φρεζαριστή τοποθέτηση της βίδας
- Σε συνδυασμό με βίδες με μικρή κυλινδρική και εξαγωνική κεφαλή (DIN 84, 85, 912)
- Μικρή εξωτερική διάμετρος σε σύγκριση με το DIN 127
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,1 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 5,6 mm |
Ύψος (h1) | 2,36 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Πρότυπα | DIN 7980 |