Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα DIN 7979, απλός χάλυβας, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6
DIN 7979, απλός σκληρυμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΠΙΡΟΣ DIN7979 D M6-6X30
Αρ. είδους 024706 30
EAN 4011231295123
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 7979 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 8735. (Ορισμένα άλλα ονομαστικά μήκη έχουν αλλάξει)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Οι κυλινδρικοί πείροι με εσωτερικό σπείρωμα χρησιμοποιούνται κυρίως σε τυφλές οπές.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (d2) | M4 |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (t1) | 6 mm |
Βάθος οπής (t2) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 7979 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Σκληρυμένο |
Σκληρότητα κατά Rockwell, HRC | 60 HRC |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Μορφή | D |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |