Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα DIN 7979, απλός χάλυβας, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

DIN 7979, απλός σκληρυμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΠΙΡΟΣ DIN7979 D M6-20Χ50

Αρ. είδους 024702050
EAN 4011231294942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα DIN 7979, απλός χάλυβας, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

Αρ. είδους 024702050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχήμα D, χάλυβας 600 N/mm2, σκληρυμένος σε 60 ± 2 HRC
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7979 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 8735. (Ορισμένα άλλα ονομαστικά μήκη έχουν αλλάξει)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι κυλινδρικοί πείροι με εσωτερικό σπείρωμα χρησιμοποιούνται κυρίως σε τυφλές οπές.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες