Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

DIN 7976, επιψευδαργυρ. χάλυβας σχήμ. C με μύτη
(ΕΠ) ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN7976 8,0X22

Αρ. είδους 01148 22
EAN 4011231174077
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

22 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

DIN

7976

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Κατηγορία προϊόντος

A

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

14,26 mm

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες