Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

DIN 7976, επιψευδαργυρ. χάλυβας σχήμ. C με μύτη
(ΕΠ) ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN7976 ΕΠΙΓΑΛΒ.6,3X38

Αρ. είδους 011463 38

EAN 4024835996501

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

Αρ. είδους 011463 38

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

DIN

7976

Μορφή

C

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Κατηγορία προϊόντος

A

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

10,95 mm

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες