Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)
DIN 7976, επιψευδαργυρ. χάλυβας σχήμ. C με μύτη
(ΕΠ) ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN7976 4,2Χ22
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 22 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | SW7 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
DIN | 7976 |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 7,59 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |