Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)
DIN 7976, απλός ανοξείδ. χάλ. A2, τύπου C, με μύτη
ΛΑΜΑΡ/ΔΑ ΕΞΑΓ.DIN7976 A2 6,3X32
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
DIN | 7976 |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | C |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 10,95 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |