Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

DIN 7976, απλός ανοξείδ. χάλ. A2, τύπου C, με μύτη
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN7976 Α2 6,3Χ38

Αρ. είδους 012263 38
EAN 4046777401776

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

Αρ. είδους 012263 38

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

DIN

7976

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

10,95 mm

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες