Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)
DIN 7976, απλός ανοξείδ. χάλ. A2, τύπου C, με μύτη
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN 7976 A2 8X60
Αρ. είδους 01228 60
EAN 4045727557969
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
DIN | 7976 |
Μορφή | C |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | C |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 14,26 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |