Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

DIN 7976, απλός ανοξείδ. χάλ. A2, τύπου C, με μύτη
(ΕΠ) ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΕΞ DIN 7976 A2 4,8X16

Αρ. είδους 012248 16
EAN 4058794928310

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική λαμαρινόβιδα DIN 7976, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με αιχμηρό άκρο)

Αρ. είδους 012248 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

DIN

7976

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

8,71 mm

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες