Πλαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης Φυσικό υλικό, παρόμοιο με το DIN 7603
Πλαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης, φυσικό υλικό, παρόμοιο με DIN 7603
ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ FORD 12Χ20ΜΜ
Αρ. είδους 046412 20
EAN 4011231393744
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ford Escort (τάπα αποστράγγισης λαδιού)
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20,2 mm |
Πάχος (b) | 2,1 mm |
Αριθμός σύγκρισης | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Υλικό | Πλαστικό |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Ford |