Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

DIN 7349, χάλυβας 100 HV/200 HV, επιψευδαργυρ.
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7349 20HV G/B Μ12

Αρ. είδους 049770012
EAN 4052703306558

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης

Ανακοίνωση

200 HV έως μικρότερο/ίσο με 6 mm


100 HV μεγαλύτερο από 6 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

6 mm

Πρότυπα

DIN 7349

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες