Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
DIN 7349, χάλυβας 100 HV/200 HV, επιψευδαργυρ.
ΡΟΔΕΛΑ DIN7349 200HV A2K D5,3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης
200 HV έως μικρότερο/ίσο με 6 mm
100 HV μεγαλύτερο από 6 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Πρότυπα | DIN 7349 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης |