Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
DIN 7349, χάλυβας 100 HV/200 HV, επιψευδαργυρ.
ΡΟΔΕΛΑ DIN7349 200HV A2K D10,5
Αρ. είδους 049770010
EAN 4052703306541
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης
200 HV έως μικρότερο/ίσο με 6 mm
100 HV μεγαλύτερο από 6 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 25 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 7349 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης |