Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 7349, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ DIN7349 A2 D5,3
Αρ. είδους 04099155
EAN 4048539508396
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Πρότυπα | DIN 7349 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης |