Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 7349, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ-DIN7349-A2-D21,0

Αρ. είδους 040991520

EAN 4047376074385

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 040991520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

44 mm

Πάχος (h1)

8 mm

Πρότυπα

DIN 7349

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες