Ροδέλα Για βίδες με βαρύ χιτώνιο σύσφιγξης, DIN 7349, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 7349, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ-DIN7349-A2-D13,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για βίδες με βαριά χιτώνια σύσφιγξης
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 6 mm |
Πρότυπα | DIN 7349 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Βίδες με χιτώνια σύσφιγξης βαριάς χρήσης |