Ράσπα ξύλου ημικυκλικό σχήμα, DIN 7263, τύπος C
Ράσπα ξύλου, τύπος C
ΡΑΣΠΑ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗ L250MM
Αρ. είδους 071461 68
EAN 4011231718936
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική γεωμετρία κοπής με λιμάρισμα (ιδανική γωνία κοπής, ομοιόμορφο ύψος και απόσταση δοντιών)
- Εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια τεμαχίου εργασίας και εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.
- Διευκολύνει την απομάκρυνση των πριονιδιών και εμποδίζει τις γρατσουνιές στο τεμάχιο εργασίας.
- Αυξάνει την απόδοση κοπής με μειωμένη ισχύ. Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας και η σχολαστική σκλήρυνση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Η κωνική γλωττίδα εξασφαλίζει ότι η λίμα εδράζεται καλά στη λαβή.
Λίμα ---
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος λεπίδας λίμας (L) | 250 mm |
Πλάτος (B) | 23,8 mm |
Κοπή με λίμα | 1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!