Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυκλική λίμα DIN 7261, σχήμα F

Κυκλική λίμα, τύπος F
ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ L250ΜΜ

Αρ. είδους 071461 47
EAN 4011231718646

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανική γεωμετρία κοπής με λιμάρισμα (ιδανική γωνία κοπής, ομοιόμορφο ύψος και απόσταση δοντιών)


  • Εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια τεμαχίου εργασίας και εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.

  • Διευκολύνει την απομάκρυνση των πριονιδιών και εμποδίζει τις γρατσουνιές στο τεμάχιο εργασίας.

  • Αυξάνει την απόδοση κοπής με μειωμένη ισχύ. Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας και η σχολαστική σκλήρυνση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

  • Η κωνική γλωττίδα εξασφαλίζει ότι η λίμα εδράζεται καλά στη λαβή
Ανακοίνωση

Κοπή 1 - χοντρή, κοπή 2 - μεσαία, κοπή 3 - λεπτή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος λεπίδας λίμας (L)

250 mm

Κοπή με λίμα

1

Διάμετρος (D)

10 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λαβή λίμας

ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ L 110MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες