Ημικυκλική λίμα DIN 7261, σχήμα E
Ημικυκλική λίμα, τύπος E
ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ L300ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική γεωμετρία κοπής με λιμάρισμα (ιδανική γωνία κοπής, ομοιόμορφο ύψος και απόσταση δοντιών)
- Εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια τεμαχίου εργασίας και εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.
- Διευκολύνει την απομάκρυνση των πριονιδιών και εμποδίζει τις γρατσουνιές στο τεμάχιο εργασίας.
- Αυξάνει την απόδοση κοπής με μειωμένη ισχύ. Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας και η σχολαστική σκλήρυνση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Η κωνική γλωττίδα εξασφαλίζει ότι η λίμα εδράζεται καλά στη λαβή.
Κοπή 1 - χοντρή, κοπή 2 - μεσαία, κοπή 3 - λεπτή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος λεπίδας λίμας (L) | 300 mm |
Πλάτος (B) | 30 mm |
Πάχος (S) | 8,7 mm |
Κοπή με λίμα | 2 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!