Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ημικυκλική λίμα DIN 7261, σχήμα E

Ημικυκλική λίμα, τύπος E
ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ L300ΜΜ

Αρ. είδους 071461 36
EAN 4011231718523

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ημικυκλική λίμα DIN 7261, σχήμα E

Αρ. είδους 071461 36
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
Ιδανική γεωμετρία κοπής με λιμάρισμα (ιδανική γωνία κοπής, ομοιόμορφο ύψος και απόσταση δοντιών)


  • Εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια τεμαχίου εργασίας και εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.

  • Διευκολύνει την απομάκρυνση των πριονιδιών και εμποδίζει τις γρατσουνιές στο τεμάχιο εργασίας.

  • Αυξάνει την απόδοση κοπής με μειωμένη ισχύ. Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας και η σχολαστική σκλήρυνση εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

  • Η κωνική γλωττίδα εξασφαλίζει ότι η λίμα εδράζεται καλά στη λαβή.
Ανακοίνωση

Κοπή 1 - χοντρή, κοπή 2 - μεσαία, κοπή 3 - λεπτή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος λεπίδας λίμας (L)

300 mm

Πλάτος (B)

30 mm

Πάχος (S)

8,7 mm

Κοπή με λίμα

1

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λαβή λίμας

ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ ΞΥΛΙΝΗ 140MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες